Beli kunci tekiro 1 set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spacesatribut:
- Size (mm): 8-24
- BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 1.5 mm: 1.5 x 14 x 77- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 2.0 mm: 2.0 x 16 x 82- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 2.5 mm: 2.5 x 17 x 89- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 3.0 mm: 3.0 x 19 x 98- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 4.0 mm: 4.0 x 22 x 110- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 5.0 mm: 5.0 x 27 x 119- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 6.0 mm: 6.0 x 31 x 139- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 8.0 mm: 8.0 x 35 x 152- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 10.0 mm: 10.0 x 39 x 171
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- BONDHUS Hex Key Ball Point Long Arm BLX Series Set (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC57-61
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Deskripsi:The material is a special alloy with tensile strength. (Nickel, chromium, molybdenum)atribut:
- Material: Protenium alloy steel
- Shape: L-shaped hexagon stick (tip: ball point)
- Tip Shape: With ball point
- Finish processing: Pro guard
- Size Standard: Milli
- Hardness HRC: 50-61
- Set Quantity: 9
- BONDHUS Hex Key Long Arm (Kunci L)atribut:
- Finish Material: Protenium alloy steel(Due to the ProGuard processing, it has corrosion resistance five times that of regular black dye processing.)
- BONDHUS Hex Key Ball Point Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Set Content : 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 inch Bondex (TM) case- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 0.050: 0.050 x 13 x 72- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/16: 1/16 x 14 x 76- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 5/64: 5/64 x 15 x 81- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 3/32: 3/32 x 16 x 86- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 7/64: 7/64 x 18 x 90- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/8: 1/8 x 19 x 95- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 9/64: 9/64 x 20 x 101- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 5/32: 5/32 x 21 x 107- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 3/16: 3/16 x 24 x 114- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 7/32: 7/32 x 26 x 124- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/4: 1/4 x 29 x 141- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 5/16: 5/16 x 32 x 152- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 3/8: 3/8 x 35 x 171- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 7/16: 7/16 x 38 x 191- Width across flats (inch) x Under-neck size (mm) x Overall length (mm) 1/2: 1/2 x 41 x 198
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Eva Combination Wrench (Kunci Ring Pas Set)Deskripsi:Set Content : - Kunci Ring Pas 14pcs ( 8 - 24 mm ) - Kunci Ring Pas 6 mm - Kunci Ring Pas 7 mm
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
Daftar Harga kunci tekiro 1 set Terbaru October 2026
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp619.900 |
| BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp65.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| BONDHUS Hex Key Ball Point Long Arm BLX Series Set (Kunci L) | Rp459.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas) | Rp429.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L) | Rp479.900 |
| BONDHUS Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp219.900 |
| BONDHUS Hex Key Ball Point Inch Set (Kunci L) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8sP101000316-2.jpg)
/3vP105588139-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/ciP105494450-7.jpg)
/juP105464714-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/80P106564288-1.jpg)
/cbP105539443-1.jpg)
/2uP105588102-1.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
/c2P105539434-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/fxP103683573-2.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/m8P105589800-2.jpg)
/8uP101000318-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)